›

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G2.5 QMM 0.6/

Cod. Rexel HUK22085
Cod. Produttore 22085

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 2.5 mm²
  • Temperatura uso: flessibile +5°C/+70°C
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura doppia: alluminio + rame stagnato
  • Resistenza accoppiamento: 210 Ohm/km
  • Portata corrente: 26 A
  • Serie: TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J con 4 conduttori di sezione 2.5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicura una trasmissione efficiente della corrente con isolamento di alta qualità. Adatto a diverse applicazioni industriali e civili, questo cavo offre prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo gravose.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G2.5 QMM 0.6/