›

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G150 QMM 0.6/

Cod. Rexel HUK22096
Cod. Produttore 22096

Informazioni principali

  • Serie: TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 150 mm²
  • Temperatura: fissato -40°C/+70°C
  • Corrente nominale: 335 A
  • Schermatura: doppia schermatura EMC
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Guaina esterna: Special-PVC trasparente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti industriali e applicazioni di automazione. Con una sezione di 4 conduttori da 150 mm², offre una capacità di trasmissione elevata e una resistenza ottimale. Il rivestimento esterno assicura protezione contro agenti meccanici e ambientali, mentre la struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti. Questo cavo è ideale per connessioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, mantenendo al contempo flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

54.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

150 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 °C

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G150 QMM 0.6/