›

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G10 QMM 0.6/1

Cod. Rexel HUK22088
Cod. Produttore 22088

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 10 mm²
  • Corrente portata: 61 A
  • Schermatura doppia: alluminio + rame
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Resistenza accoppiamento: 180 Ohm/km
  • Serie: TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G10 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da quattro conduttori di sezione 10 mm² ciascuno, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La sua struttura flessibile e robusta lo rende adatto a diverse condizioni di utilizzo, assicurando resistenza meccanica e durata nel tempo. Grazie all'isolamento e alla schermatura specifica, il cavo offre protezione contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la performance complessiva degli impianti elettrici. Questo cavo rappresenta una soluzione efficace per impianti industriali e civili dove è richiesta alta qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

19.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G10 QMM 0.6/1