›

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G1.5 QMM 0.6/

Cod. Rexel HUK22084
Cod. Produttore 22084

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Corrente max operativa: 1200 V AC
  • Temperatura: fisso -40°C/+70°C
  • Sezione conduttori: 4x1,5 mm²
  • Schermatura: doppia, alluminio+rame
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro
  • Protezione: autoestinguente DIN VDE
  • Serie: TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Con una sezione di 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, offre una capacità di trasmissione efficiente per applicazioni elettriche diverse. La sua costruzione robusta e i materiali selezionati assicurano una resistenza ottimale all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per impianti che richiedono performance costanti nel tempo. Questo cavo è adatto per utilizzi che necessitano di una protezione elevata e una lunga durata, caratteristiche fondamentali nel settore dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G1.5 QMM 0.6/