›

TOPFLEX 611-PUR 4G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22873
Cod. Produttore 22873

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Temperatura d'esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina: Poliuretano grigio (RAL 7001)
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Certificazioni: EAC
  • Serie: TOPFLEX 611-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611-PUR con conduttori da 4G6 mmq, rivestito in materiale poliuretanico di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura protezione contro abrasioni e agenti esterni, mantenendo prestazioni ottimali in ambienti difficili. Questo cavo è adatto per trasmissione di energia in impianti elettrici con necessità di elevata qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

14.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX 611-PUR 4G6 QMM GREY