Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22871
Cod. Produttore
22871

Informazioni di prodotto

TOPFLEX® 611-PUR grey 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611 con isolamento in PUR, di colore grigio, dotato di quattro conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali che richiedono durevolezza e affidabilità. La struttura robusta e il materiale isolante assicurano protezione contro abrasioni e agenti esterni, rendendo il cavo adatto a impieghi in ambienti complessi.

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C