›

TOPFLEX 611-PUR 4G10 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22874
Cod. Produttore 22874

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 10 mm²
  • Materiale guaina: Poliuretano (PUR)
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, abrasione
  • Certificazioni: EAC
  • Serie: TOPFLEX 611-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611-PUR con conduttori da 4 x 10 mm², rivestito in materiale poliuretanico di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendolo adatto a impieghi gravosi in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

18.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

TOPFLEX 611-PUR 4G10 QMM GREY