›

TOPFLEX 611-PUR 4G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22870
Cod. Produttore 22870

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G1.5 mm²
  • Rivestimento: poliuretano grigio
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Certificazioni: EAC
  • Serie: TOPFLEX 611-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611 in poliuretano di alta qualità, con conduttori da 1,5 mm² e quattro poli. Il rivestimento grigio garantisce resistenza all'usura, alla flessione e agli agenti chimici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti con sollecitazioni meccaniche. Progettato per assicurare elevata flessibilità e durata nel tempo, è adatto per il collegamento di macchinari e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX 611-PUR 4G1.5 QMM GREY