›

TOPFLEX 611-C-PUR 4G95 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22984
Cod. Produttore 22984

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G95 mm²
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Rivestimento: Poliuretano (PUR) grigio
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: TOPFLEX 611-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX 611-C-PUR è un cavo elettrico flessibile di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 4 conduttori da 95 mm² e rivestimento in materiale PUR di colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali, offrendo resistenza all'usura, ai solventi e agli agenti chimici. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità, assicurando una trasmissione affidabile della corrente elettrica anche in condizioni di lavoro gravose.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

54.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

95 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

TOPFLEX 611-C-PUR 4G95 QMM GREY