Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22982
Cod. Produttore
22982

Informazioni di prodotto

TOPFLEX® 611-C-PUR grey 4 G 50 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611-C-PUR con quattro conduttori da 50 mm², rivestimento in materiale PUR di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La struttura robusta assicura protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo adatto a condizioni operative gravose.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

42.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C