›

TOPFLEX 611-C-PUR 4G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22972
Cod. Produttore 22972

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero poli: 4
  • Materiale guaina: Poliuretano (PUR)
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Resistenza: olio, UV, abrasione
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: TOPFLEX 611-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611-C-PUR con conduttori di sezione 4 mm², 4 poli, rivestimento in materiale PUR di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali che richiedono durevolezza e affidabilità nel trasporto di energia elettrica. La protezione in PUR assicura resistenza all’usura, agli agenti chimici e all’abrasione, rendendo questo cavo adatto a condizioni operative gravose.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

16 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

TOPFLEX 611-C-PUR 4G4 QMM GREY