Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22975
Cod. Produttore
22975

Informazioni di prodotto

TOPFLEX® 611-C-PUR grey 4 G 16 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 611-C-PUR con conduttori da 16 mm², 4 poli, rivestimento in materiale PUR di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un cavo robusto e duraturo. La sua struttura assicura ottime prestazioni in ambienti con sollecitazioni meccaniche e chimiche, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

27.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C