›

TOPFLEX 611-C-PUR 4G120 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22985
Cod. Produttore 22985

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 4G120 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Guaina esterna: poliuretano (PUR) grigio
  • Resistenze: olio, UV, ozono, idrolisi
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: TOPFLEX 611-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo TOPFLEX 611-C-PUR è un cavo elettrico flessibile con conduttori di sezione 4G120 mm², caratterizzato da una guaina in materiale poliuretanico (PUR) di colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali che richiedono resistenza meccanica, flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta lo rende ideale per impieghi in ambienti difficili, offrendo affidabilità e sicurezza nella trasmissione di potenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

58.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

120 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

TOPFLEX 611-C-PUR 4G120 QMM GREY