Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22961
Cod. Produttore
22961

Informazioni di prodotto

TOPFLEX® 600-C-PVC grey 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 600-C in PVC con quattro conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offre un isolamento sicuro e una buona protezione contro gli agenti esterni. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C