Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22964
Cod. Produttore
22964

Informazioni di prodotto

TOPFLEX® 600-C-PVC grey 4 G 10 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico TOPFLEX 600-C in PVC con 4 conduttori da 10 millimetri quadrati ciascuno, ideale per impianti elettrici che richiedono alta flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni, offre ottime prestazioni grazie all'isolamento in PVC che assicura protezione contro agenti esterni e usura. Adatto per applicazioni civili e industriali, questo cavo è una soluzione efficiente per la distribuzione di energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

21.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C