Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW80651
Cod. Produttore
GW80651
Cod. EAN
8011564068773

Informazioni di prodotto

TONDA ES 180 60W E27 IP44 RAL7035
Serie TONDA ES - Plafoniere compatte stagne - Plafoniere protette e compatte stagne, interamente realizzate in policarbonato. Adatte all'installazione in ambienti interni ed esterni. Si caratterizzano sia per l'elevata resistenza meccanica agli urti sia per l'elevato grado di sicurezza elettrica.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

lampada universale

portalampada

E27

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

60 W

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

230 V 230 V

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica strutturata

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

105 mm

diametro esterno

180 mm

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK10

temperatura ambiente

-20 °C 25 °C

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di tensione

AC

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

adatto per potenza lampada

60

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

TONDA ES 180 - 60W E27 - IP44 - CLASSE II - GRIGIO RAL 7035