Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09605
Cod. Produttore
B09605
Cod. EAN
8015892096057

Informazioni di prodotto

TMU 30/1X10 W MINICANALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente bianco TMU 30/1x10 W

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

212 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMU

Produttore

TMU 30/1x10 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO