Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09609
Cod. Produttore
B09609
Cod. EAN
8015892096095

Informazioni di prodotto

TMU 15/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente bianco offre soluzioni pratiche e funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design monoscomparto
  • Coperchio avvolgente che facilita il montaggio e la manutenzione
  • Materiale resistente e di facile lavorazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi per una maggiore sicurezza
  • Estetica pulita con finitura bianca che si integra in ogni ambiente
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore gestione degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TMU 15/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

161 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMU

Produttore

TMU 15/1x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO

(m)
96 m
Q.tà consigliata info