Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00130
Cod. Produttore
B00130
Cod. EAN
8015892001303

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TMC 40/2X10 W MINICANALE
  • Serie: TMC
  • Canali: 2 scomparti
  • Larghezza: 40 mm
  • Colore: Bianco
  • Coperchio: Standard
  • Materiale: Plastica resistente
  • Utilizzo: Organizzazione cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TMC 40/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

1

Sezione utilizzabile

154 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

TMC 40/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO