› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

TM5 TOUCHPROBE OVERSAMPLED 4I/4O

Cod. Rexel TETM5SDM8DTS
Cod. Produttore TM5SDM8DTS
Cod. EAN 3606480908316

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 4 DI 24 V CC
  • Uscite digitali: 4 DO transistor source
  • Tensione nominale: 24 V CC (20,4-28,8 V)
  • Corrente max uscita: 0,4 A
  • Tempo di risposta: ≤ 2 µs
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 99x12,5x75 mm
  • Serie: Modicon TM5 IP20 modular I/O system

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di I/O digitale fornisce ' ingressi digitali con logica di ingresso digitale sink e 4 uscite transistor source. Fornisce una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC, un consumo di corrente di 2 mA a 5 V CC del bus, 62,5 mA a 24 V CC di ingresso/uscita, una dissipazione di potenza massima di 1,51 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 1500V CA per 1 min. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il modulo di interfaccia bus Sercos. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

1,3 mA

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

TM5 TOUCHPROBE OVERSAMPLED 4I/4O