Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTM3012
Cod. Produttore
TM3012
Cod. EAN
8012542287551

Informazioni di prodotto

TM30 4-8-12V TRASFORMATORE 30VA

Documentazione tecnica

These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply.

intensità di corrente secondaria 1

7.5 A

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

intensità di corrente secondaria 3

2.5 A

max. potenza dissipata

4 W

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

max. potenza d'uscita

30 W

lunghezza

65 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

adatto per installazione in serie

larghezza

52.5 mm

intensità di corrente secondaria 2

3.75 A

corrente d’uscita max.

7.5 A

altezza

85 mm

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 3

12 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Trasformatore modulare 30 VA 4/8/12 V SELV uso discontinuo

€ 35,32 x 1 pz.
(pz.)