Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC103TM100
Cod. Produttore
C103TM100
Cod. EAN
3606481999566

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM100D, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 100A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore TM100D, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 100A

corrente nominale permanente Iu

100 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

3.0

esecuzione protezione motore

sganciatore termico/magnetico

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

800 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

800 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 A

Serie

ComPacT_NSX__new_generation

Produttore

Sganciatore TM100D, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 100A

€ 166,71 x 1 pz.
(pz.)