Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204613
Cod. Produttore
M204613
Cod. EAN
8012542046134

Informazioni di prodotto

TM-S 400/24-48 P TRAFO SICUREZZA 400VA
TM-S 400/24-48 P TRAFO SICUREZZA 40M204613 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

tensione secondaria 1

24 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

400 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

123 mm

altezza

122 mm

eseguito come trasformatore di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

112 mm

Produttore

ABB

TM-S 400/24-48 P TRAFO SICUREZZA 40