Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM260093
Cod. Produttore
M260093
Cod. EAN
8012542600930

Informazioni di prodotto

TM-S 1000/12-24 P TRAFO SICUREZZA 1000VA

Documentazione tecnica

Scopri il TM-S 1000/12-24 P TRAFO SICUREZZA 1, un trasformatore di sicurezza progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Questo dispositivo è essenziale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il trasformatore assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente. Con un design robusto, è ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

tensione secondaria 1

12 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

1000 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

155 mm

altezza

150 mm

eseguito come trasformatore di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

168 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TM-S 1000/12-24 P TRAFO SICUREZZA 1