Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204403
Cod. Produttore
M204403
Cod. EAN
8012542044031

Informazioni di prodotto

TM-I 1600/115-230 P TRAFO ISOLAM 1600VA
Scopri il TM-I 1600/115-230 P TRAFO ISOLAM 16, un trasformatore isolato di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Con una tensione di ingresso di 115-230V, è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo trasformatore isolato.

tensione secondaria 1

115 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

1600 VA

eseguito come trasformatore di separazione

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

200 mm

altezza

195 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

200 mm

Produttore

ABB

TM-I 1600/115-230 P TRAFO ISOLAM 16