Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM236813
Cod. Produttore
M236813
Cod. EAN
8012542368137

Informazioni di prodotto

TM-C 630/12-24 TRAFO COMANDO 630VA

Documentazione tecnica

Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

tensione secondaria 1

12 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

630 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

154 mm

altezza

150 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

126 mm

Produttore

ABB

TM-C 630/12-24 TRAFO COMANDO 630VA