Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM74877
Cod. Produttore
074877
Cod. EAN
4015080748779

Informazioni di prodotto

TM-2-8292/E COMMUTATORE A CAMME

Documentazione tecnica

Interruttore ON/OFF, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 3, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

500 V

tensione d’esercizio nominale

500 V 500 V

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

TM-2-8292/E COMMUTATORE A CAMME