Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY208159-000
Cod. Produttore
208159-000
Cod. EAN
8050040861446

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 185-300 mm²
  • Diametro cavi: 3 mm
  • Numero fasi: 3
  • Tensione nominale: fino a 1 kV
  • Tipo cavi: estrusi non armati
  • Protezione: termorestringente
  • Serie: TLV 3300
  • Sigillatura: fasi e capocorda

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per cavi estrusi Sezione (mm2): da 185 a 300 Diametro min.-max. cavi (mm): 3

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

185 ... 300 mm²