Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY909765-000
Cod. Produttore
909765-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: TLV 3300-500
  • Sezione cavi: 185-300 mm²
  • Numero fasi: 3
  • Tensione max: 1 kV
  • Tipo: Termorestringente
  • Adatto a: Neutro concentrico
  • Guaina protettiva: Inclusa
  • Applicazione: Cavi estrusi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente per cavi a neutro concentrico Sezione (mm2): da 185 a 300 Diametro min.-max. cavi (mm): 3

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

185 ... 300 mm²