Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2435108
Cod. Produttore
2435108
Cod. EAN
0095969291415

Informazioni di prodotto

Fluke TLK291 Set di sonde con fusibile R+N

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TLK291 è composto da due sonde con fusibile

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

0,5 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Serie

TLK29

Produttore

TLK291 SET DI SONDE CON FUSIBILE R+