› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

TLK290 SET SONDE PER MOTORI E PRESE

Cod. Rexel FK2435092
Cod. Produttore 2435092
Cod. EAN 0095969291408

Informazioni principali

  • Descrizione: Set sonde test motori
  • Utilizzo: Motori e prese trifase
  • Serie: TLK29

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TLK290 è un set di sonde di test da utilizzare per motori e prese trifase

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

8 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TLK29

TLK290 SET SONDE PER MOTORI E PRESE