› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

TLK289 KIT CAVI, PUNTALI, PINZE,TCK

Cod. Rexel FK3092521
Cod. Produttore 3092521
Cod. EAN 0095969436441

Informazioni principali

  • Descrizione: TLK289 KIT CAVI
  • Include: 8 articoli
  • Uso: Test apparecchiature
  • Applicazione: Industriale
  • Funzioni: Misure precise
  • Sicurezza: Totale protezione
  • Serie: TLK289
  • Componenti: Puntali e pinzette

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il set di puntali Industrial Master Fluke TLK289 è progettato per eseguire test su apparecchiature elettriche ed elettroniche nei processi industriali attuali. I puntali, le pinzette a coccodrillo e le sonde per test Fluke ampliano le funzioni di misurazione in diversi ambienti ed estendono le capacità del vostro multimetro. Sono parte integrante del sistema di misurazione completo, permettendo di ottenere misure precise in totale sicurezza. Include 8 articoli.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

con valigia/borsa

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TLK289

TLK289 KIT CAVI, PUNTALI, PINZE,TCK