Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971234
Cod. Produttore
3971234
Cod. EAN
0095969589918

Informazioni di prodotto

Fluke TLK225-1 Set composto da: AC220, AC280, AC283, AC285, TP238, TL224 e custodia
Descrizione del produttore: TLK2251 SET AC220,AC280,AC283,AC2853971234 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

con valigia/borsa

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TLK225