Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4112351
Cod. Produttore
4112351
Cod. EAN
0095969614931

Informazioni di prodotto

Fluke TLK1550-RTLC Set di cavo e pinza coccodrillo da 10 kV, R+N+V per serie Fluke 155x

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TLK1550RTLC SET DI CAVO/COCCODRILLO4112351 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

TLKS

Produttore

TLK1550-RTLC SET DI CAVO/COCCODRILL