› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

TLK-220 KIT AC220,AC285,TP74,TL224C

Cod. Rexel FK2097022
Cod. Produttore 2097022
Cod. EAN 0095969241861

Informazioni principali

  • Serie: TLK220
  • Compatibile con: AC220, AC285
  • Include: TP74, TL224C
  • Classe ETIM: EC001195
  • Uso: Accessori strumenti
  • Applicazione: Misura e collaudo
  • Produttore: Fluke Italia
  • Tipo: Kit completo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TLK220 KIT AC220,AC285,TP74,TL224CU2097022 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

con valigia/borsa

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TLK220

TLK-220 KIT AC220,AC285,TP74,TL224C