Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE72238C
Cod. Produttore
72238C

Informazioni di prodotto

Telecamera minidome IP 2 Mpx IVS, H.265+, IR fino a 30 m, AI, Day & Night, PoE, IP67, IK10.
La telecamera mini dome IP della linea IVS offre una risoluzione di 2 Mpx grazie al sensore 1/2.3" CMOS e al supporto della tecnologia H.265+ per un'alta qualità video con ridotto utilizzo di banda. È dotata di funzione Day & Night meccanica per garantire immagini chiare in qualsiasi condizione di luce, supportando 3 streaming contemporanei per una visualizzazione flessibile. La lente fissa da 2.8 mm consente un ampio angolo di visione, mentre la tecnologia ADL permette la visualizzazione delle immagini a colori in condizione di assenza di luce.La telecamera è anche equipaggiata con microfono integrato e un LED IR con portata fino a 30 m per visibilità anche in assenza di luce, insieme alla funzione SMART IR che regola automaticamente l'intensità del LED IR in base alla scena, e LED a luce bianca che fornisce illuminazione aggiuntiva fino a 30 m. È progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, con grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, e una protezione contro impatti di livello IK10.Il sistema di alimentazione supporta sia 12 Vcc che PoE (Power over Ethernet), per una maggiore versatilità e facilità di installazione. Con slot microSD card fino a 256 GB, la telecamera consente una registrazione locale sicura dei video.Le principali funzioni OSD includono ROI (Region of Interest), BLC/HLC (compensazione retroilluminazione), AGC/AWB (auto guadagno e bilanciamento del bianco), WDR/DNR (wide dynamic range e riduzione del rumore digitale), Privacy Zone, Motion Detection, e la funzione corridoio per ambienti stretti. Inoltre, la telecamera è dotata di funzioni analitiche di base come la rivelazione intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, e defocus. È conforme NDAA, è dotata della tecnologia IVSDirect che ne permette l'integrazione con centrali antintrusione IESS compatibili.Caratteristiche tecnicheRisoluzione video: 2 Mpx con sensore 1/2.3" CMOSCodec video: H.265+ per una compressione efficienteFunzioni IR: LED IR fino a 30 m, SMART IR, e LED a luce bianca fino a 30 mGrado di protezione: IP67 contro polvere e acqua, IK10 contro urtiAlimentazione: 12 Vcc / PoE (500 mA)Slot per SD card: Fino a 256 GBFunzioni analitiche IVS: Intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocusSupporto OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion DetectionFunzione corridoio per ambienti stretti.

Produttore

TLC IP DOME F.COLOR 2MPIX 2.8MM