Descrizione del prodotto
Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5in, risoluzione 5 Mpx (2592x1944), obiettivo varifocale motorizzato 3,3-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30- 50 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: Ø141x100 mm. Peso 930g