Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80KP7100111
Cod. Produttore
80KP7100111
Cod. EAN
8034034443641

Informazioni di prodotto

Tastiera con display LCD per centrali linea MP500

Documentazione tecnica

Il prodotto EK80KP7100111 è una tastiera LCD progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design resistente e affidabile, ideale per ambienti industriali e sistemi di controllo. La sua struttura robusta garantisce una protezione elevata contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP appropriato. La tastiera dispone di pulsanti di colore e forma specifica, facilitando l'uso e la compatibilità con vari sistemi di automazione e monitoraggio. La tecnologia LCD integrata assicura una visualizzazione chiara e precisa delle informazioni, migliorando l'efficienza operativa. La compatibilità con diversi standard di sicurezza e le caratteristiche di montaggio flessibili rendono questa tastiera adatta a molteplici configurazioni di impianto. La qualità del materiale e l'esecuzione costruttiva sono ottimali per garantire lunga durata e affidabilità nel tempo. Un componente essenziale per sistemi di controllo e automazione elettrica, combinando funzionalità avanzate con un design resistente e di facile integrazione.

profondità

29

altezza

125

larghezza

151

con contatto

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione mentale

materiale

plastica

Produttore

KP500D/N TASTIERA LCD

€ 123,19 x 1 pz.
(pz.)