Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4652.036ES
Cod. Produttore
4652.036ES
Cod. EAN
8007352717626

Informazioni di prodotto

Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g