Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79136WP
Cod. Produttore
79136WP

Informazioni di prodotto

Bullet IP 4Mpx WIFI da est. 2.8mm. NDAA
Telecamera bullet IP linea COMPACT, risoluzione 4Mpx, WI-FI, H.265 ottica fissa 2,8mm (cod. 1010).Telecamera bullet Wi-Fi IP Extrasense linea COMPACT, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/2,7” CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica fissa 2,8 mm, slot per SD card (256 GB), LED IR con portata fino a 30 m e funzione SMART IR. Smart VCA (Rivelazione intrusione area, Attraversamento linea, Oggetto rimosso, Anomalia video). Contenitore in alluminio, IP67. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 450 mA (alimentatore ALI38002, opzionale). Gestione tramite app Metronet, app Metronet Home (gratuita), P2P Metronet, IVS Control. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC/FLK, AGC/AWB, DWDR/3D DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. (cod. 1010).

Produttore

TLC BULLET IP 4MPX WIFI DA ESTERNO,