Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4621.2812DA
Cod. Produttore
4621.2812DA
Cod. EAN
8007352712782

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP 4Mpx 2,8-12mm A.V
Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

8100 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

81 mm

profondità

218 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

550 W

diametro

8100 mm

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

3100 ... 9400 GRADO

Conforme a ONVIF

Produttore

Telecamera Bullet IP 4MPx varifocale 2,8-12mm Day & Night PoE IP67 sicurezza esterna