› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

TL932 CAVI DI PROLUNGA R+N (90CM)

Cod. Rexel FK1616680
Cod. Produttore 1616680
Cod. EAN 0095969106931

Informazioni principali

  • Descrizione: Prolunga R+N 90cm
  • Lunghezza cavo: 90 cm
  • Tipologia: Cavo di prolunga
  • Serie: TL932
  • Uso: Strumenti misura
  • Classe ETIM: EC001195
  • Applicazione: Accessori/ricambi
  • Produttore: Fluke Italia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TL932 CAVI DI PROLUNGA R+N (90CM)1616680 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm

capacità di carico corrente

15 A

materiale isolante

PVC

Tensione di funzionamento massima

60 V

Accessorio

Serie

TL932

TL932 CAVI DI PROLUNGA R+N (90CM)