› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

TL81A SET DI PUNTALI ELETTRONICI DE

Cod. Rexel FK1277073
Cod. Produttore 1277073
Cod. EAN 0095969079549

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: taschino nylon
  • Accessori: 11 articoli inclusi
  • Compatibilità: pinzette SureGrip™
  • Modularità: sonde modulari
  • Serie: TL81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit di puntali elettronici Deluxe Fluke TL81A è la soluzione ideale per i test sulle apparecchiature elettroniche. Offre flessibilità con sonde modulari, pinzette a coccodrillo, pinzette e altri accessori in dotazione ed è perfettamente compatibile con le pinzette SureGrip™. Il kit consiste di un taschino in nylon contenente 11 articoli.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

5 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

con valigia/borsa

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL81

TL81A SET DI PUNTALI ELETTRONICI DE