Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971229
Cod. Produttore
3971229
Cod. EAN
0095969589901

Informazioni di prodotto

Fluke TL80A-1, Set di puntali elettronici base
Descrizione del produttore: Portato da Fluke, questo set di puntali TL80A-1 è un set di puntali elettronici di base da utilizzare per effettuare misurazioni in applicazioni elettroniche a bassa energia. È compatibile con tutti gli strumenti che supportano connettori a banana schermati standard da 4 mm. Tutti i modelli sono caratterizzati da affidabilità e qualità eccellenti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

con valigia/borsa

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL80