Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2032684
Cod. Produttore
2032684
Cod. EAN
0095969207607

Informazioni di prodotto

Fluke TL76 Cavi banana/90°, puntale 2/4mm R+N
Descrizione del produttore: Una gamma di puntali e sonde, adatta esclusivamente per i multimetri Fluke. Che si tratti di un set di puntali o di un set di sonde, a seconda dell'applicazione, entrambi i tipi aggiungeranno un senso di affidabilità all'applicazione prevista. Tutti i modelli sono altamente affidabili e di ottima qualità. Include 1 paio (rosso, nero), lunghezza del cavo 1,5 m con spinotto a banana coperto con angolo di 90 °, punta della lanterna rimovibile e cappucci IC isolati. Conforme a CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A, omologazione UL.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL76