Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971218
Cod. Produttore
3971218
Cod. EAN
0095969589895

Informazioni di prodotto

Fluke TL75-1 Coppia di puntali 2mm, banana 90° R+N
Descrizione del produttore: Il set di punte dure Fluke TL75-1 comprende 1 paio (rosso, nero) di sonde con cavi isolati in PVC (1,5 m) integrati con connettori maschio da 4 mm protetti a 90 °.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL75

Produttore

TL75-1 2 PUNTALI 2MM BANANA 90 R+N

€ 40,10 x 1 Tn.