› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

TL40 SET DI PUNTALI A PUNTA RETRATT

Cod. Rexel FK1590606
Cod. Produttore 1590606
Cod. EAN 0095969096188

Informazioni principali

  • Descrizione: TL40 SET DI PUNTALI
  • Punta: Retrattile
  • Serie: TL40
  • Applicazione: Accessori strumenti misura
  • Codice prodotto: 1590606
  • Classe ETIM: EC001195
  • Produttore: Fluke Italia
  • Uso: Collaudo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TL40 SET DI PUNTALI A PUNTA RETRATT1590606 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

3 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT II

Tensione di funzionamento massima

300 V

Accessorio

Serie

TL40

TL40 SET DI PUNTALI A PUNTA RETRATT