Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3068232
Cod. Produttore
3068232
Cod. EAN
0095969425124

Informazioni di prodotto

TL36B Set di puntali, puntali di test, connettori a coccodrillo, 16mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TL36B PUNTALI,PERNI DI TEST,COCCODR3068232 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

Versione set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

TLEAD

Produttore

TL36B PUNTALI,PERNI DI TEST,COCCODR