Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK668571
Cod. Produttore
668571
Cod. EAN
0095969076739

Informazioni di prodotto

Fluke TL27 Coppia di cavi banana dritto/banana dritto R+N, L=1.5m
Descrizione del produttore: TL27 2 CAVI BANANA DRITTO/BANANA DR668571 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Serie

TL27