Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2132831
Cod. Produttore
2132831
Cod. EAN
0095969255417

Informazioni di prodotto

Fluke TL238 Set di: cavi, prolunga e puntali SureGrip™ R+N
Descrizione del produttore: Kit di accessori appositamente progettato per il lavoro in ambienti ad alta energia. L'estremità appuntita della sonda per test SureGrip™ presenta soltanto 4 mm di metallo esposto. Le sonde per test con una minore quantità di metallo esposto consentono di ridurre il rischio di cortocircuiti accidentali tra due sonde o tra una sonda e altre superfici metalliche che potrebbero causare forti scariche ad arco. Le prolunghe per sonde si adattano perfettamente tra i puntali modulari e le sonde per test, aumentando di 20,5 cm (8") la distanza tra l'operatore e il circuito sotto tensione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Set

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL238